Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch T.C.N.ID 9mm L.50m 3mm 15mm Rl.TRICOFLEX


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-4566600123
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     051750
EAN/GTIN:
     3506110517508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Material: 3-schichtiger, Weich-PVC-Schlauch mit Polyesterfadeneinlage · Industrie-Qualität · zugelassen nach der europäischen Richtlinie für den Kontakt mit Lebensmitteln 2007/19 CE in der Kategorie A/B/C (VO 10/2011-konform) · hohe mechanische Festigkeit und Verbundhaftung · geringer Durchflussverlust · alterungsbeständig · chemikalienbeständigTemperaturbereich: -15 °C bis +60 °C · Einsatzbereiche: Lebensmittel, Getränke, alkoholhaltige Flüssigkeiten/Getränken, Druckluft, chemischen SubstanzenWeitere technische Eigenschaften:· Temperaturbereich: -15 bis +60°C· Aggregatzustand: Flüssig / Fest / Gasförmig
Weitere Informationen:
Marke:
TRICOFLEX
Gewicht:
0,137 kg/m
Länge:
50 m
Farbe:
transparent
Material:
PVC
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
TK90
Temperatur max.:
15 mm
Lastdrehzahl:
Lebesmittelgeeignet
Tragfähigkeit:
9 mm
Bereifung:
3 mm
für Maschine:
20 bar
Breite ca.:
PVC
Generator:
PVC
Motor:
Lebensmittelschlauch / Druck- und Pressluftschlauch / Wasser
Kabelfarbe:
60 bar
Schwenkradius:
-15 °C
Schweißstrom bei 60% ED/40° C:
60 °C
Schweißstrom bei 25% ED/40° C:
Lebensmittelqualität
Gewinde-Nenn-Ø:
3/8 ″
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckschlauch, PVC-Gewebeschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, gewebeschlauch 50 m 20bar, pvc-gewebeschlauch 50 m, pvc-gewebeschlauch, Druckluftschlauch, Druckluftschläuche, Gewebeschläuche, Industrieschlauch, Industrieschläuche, PVC-Schläuche, Spiralschlauch
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5600
50
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 0,67*
€ 0,85*
3 Tage
4125
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,67*
€ 0,85*
5 Tage
5600
50
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 0,68*
€ 0,87*
1 Tag
5600
100
pro Rolle
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,90*
Lager 5766
5600
50
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 0,74*
€ 0,96*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Rollen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Rolle
ab 250 Rollen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Rolle
ab 150000 Rollen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0148* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Rollen
Mindestbestellmenge: 50 Rollen ( entspricht € 48,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
T 243/9
ab € 2,25*
Zubehör
Riegler
243.07 ST
ab € 0,95*
Zubehör
PROMAT
4000351944
ab € 0,81*
Zubehör
PROMAT
4000351919
ab € 0,36*
Zubehör
ewo
113-66
€ 2,37*
Zubehör
k.A.
ab € 1,38*
Zubehör
k.A.
ab € 1,56*
Zubehör
PROMAT
4000351933
ab € 1,35*
Zubehör
PROMAT
4000351928
ab € 0,73*
Zubehör
PROMAT
4000351931
ab € 0,73*
Zubehör
k.A.
ab € 2,07*
Zubehör
k.A.
ab € 2,15*
Zubehör
PROMAT
4000351908
ab € 0,90*
Zubehör
PROMAT
4000351916
ab € 1,66*
Zubehör
ewo
113,03
ab € 1,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.