Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorarm viewgo Schreibtisch 130 für 2 Monitore weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Monitorarm viewgo Schreibtisch 130 für 2 Monitore weiß
Monitorarm viewgo Schreibtisch 130 für 2 Monitore weiß
Monitorarm viewgo Schreibtisch 130 für 2 Monitore weiß
Monitorarm viewgo Schreibtisch 130 für 2 Monitore weiß
Monitorarm viewgo Schreibtisch 130 für 2 Monitore weiß
Artikel-Nr.:
     467-#DATF48130
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     48.130
EAN/GTIN:
     0805410481308
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
  • Statischer Höheneinstellungsbereich von 210 mm
  • Unabhängige Tiefenverstellung
  • Versehen mit Kabelclips für saubere Führung der Kabel
  • Kompatibel mit VESA MIS-D 75 x 75/100 x 100 mm
  • Drehbar 360 Grad, neigbar +90/-50 Grad, schwenkbar 360 Grad
  • Tragfähigkeit max. 4 kg pro Monitor
  • Geliefert mit Tischklemmenbefestigung und Durchtischbefestigung
  • Geeignet für Schreibtischdicken von 5 bis 40 (Klemme) oder 60 mm (Durchtisch)
  • Höchstmaß Monitor: Breite 620, Höhe 900 mm
  • Einfache Höhenverstellung mit Feststellknopf
  • Problemlose Montage dank mitgeliefertem Hilfsmittel
  • Geeignet für Monitor in Hoch- oder Querformat
  • Exakte horizontale Ausrichtung dank einzigartigem Mechanismus
Weitere Informationen:
Armlänge:
64 cm
Bruttogewicht:
4.6350 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
300 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Dataflex
Material:
Metall
max. Traglast:
8 kg
Stand/Befestigung:
Tischklemme
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Monitorträger, bildschirm-schwenkarm 2 bildschirme, bildschirm schwenkarm, monitorarme dataflex, Bildschirmhalter, Halter, LCD, LCD-Halter, LCD-Wandhalter, LCDHalter, LCDWandhalter, Monitorbefestigung, Monitorhalter, Wandhalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 78,59*
€ 101,02*
€ 4,95*
ab € 76,69*
€ 101,04*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 83,60*
€ 106,92*
€ 4,95*
ab € 84,91*
€ 111,61*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,36*
€ 111,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,92*
€ 127,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
48.004
ab € 11,02*
Zubehör
Dataflex
58.123
ab € 120,06*
Zubehör
Dataflex
58.143
ab € 204,86*
Zubehör
Dataflex
58.622
ab € 147,28*
Zubehör
Dataflex
58.623
ab € 147,06*
Zubehör
Dataflex
52.622
ab € 288,41*
Zubehör
Dataflex
52.652
ab € 71,40*
Zubehör
Dataflex
52.662
ab € 92,92*
Zubehör
Dataflex
52.672
ab € 112,29*
Zubehör
Dataflex
52.682
ab € 176,21*
Zubehör
Dataflex
52.632
ab € 149,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.