Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 622


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 622
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 622
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 622
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 622
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 622
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9517968
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     52.622
EAN/GTIN:
     805410526221
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Mit diesem Monitorarm, bei dem alle vier Arme unabhängig voneinander in der Tiefe verstellt werden können, erhalten Sie eine ausgezeichnete Installation für vier Monitore. Der Klemmhebel macht die Höhenverstellung zum Kinderspiel. Eine ergonomische Konstruktion, die robust, kosteneffizient und nutzerfreundlich ist.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
48 kg
Maximale Bildschirmgröße
18.8 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
4
Montage
Klemme /Bolzen
Tischstärke (min.)
5 mm
Tischstärke (max.)
70 mm
Lieferumfang
Klemmhalterung enthalten
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Einstellbare Tiefe
Ja
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Swivel Winkel
360 °
Drehungswinkel
360 °
Drehwinkel
180 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
882 mm
Verpackungsbreite
995 mm
Verpackungstiefe
305 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
10400 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,33*
€ 409,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,21*
€ 404,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 336,14*
€ 400,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,68*
€ 372,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,33*
€ 363,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 305,32*
€ 363,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,74*
€ 344,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
48.120
ab € 48,58*
Zubehör
Dataflex
48.122
ab € 55,44*
Zubehör
Dataflex
48.123
ab € 48,41*
Zubehör
Dataflex
48.130
ab € 77,65*
Zubehör
Dataflex
48.132
ab € 83,93*
Zubehör
Dataflex
48.133
ab € 77,82*
Zubehör
Dataflex
58.602
ab € 149,36*
Zubehör
Dataflex
58.603
ab € 149,90*
Zubehör
Dataflex
58.103
ab € 98,17*
Zubehör
Dataflex
58.123
ab € 122,43*
Zubehör
Dataflex
58.143
ab € 210,93*
Zubehör
Dataflex
58.622
ab € 149,29*
Zubehör
Dataflex
58.623
ab € 150,39*
Zubehör
Dataflex
58.652
ab € 300,18*
Zubehör
Dataflex
58.653
ab € 299,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.