Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewgo Dual-Monitorhandgriff - Option 004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewgo Dual-Monitorhandgriff - Option 004
Dataflex Viewgo Dual-Monitorhandgriff - Option 004
Dataflex Viewgo Dual-Monitorhandgriff - Option 004
Dataflex Viewgo Dual-Monitorhandgriff - Option 004
Dataflex Viewgo Dual-Monitorhandgriff - Option 004
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30219695
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     48.004
EAN/GTIN:
     805410480042
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Bringen Sie diesen Handgriff an den Viewgo Dual-Monitorarm an und Sie erhalten bequeme und exakte Kontrolle über die Position beider Monitore ohne Sie anfassen zu müssen. Damit bleiben die Monitore garantiert an Ort und Stelle sowie frei von Fingerabdrücken. - Vereinfacht die Positionierung und Ausrichtung von Dual-Monitoren - Empfohlen für häufiges Verstellen von dünnen und empfindlichen Monitoren
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
280 mm
Durchmesser
8 mm
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
44 mm
Verpackungslänge
176 mm
Verpackungsbreite
312 mm
Paketgewicht
600 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
48.120
ab € 48,48*
Zubehör
Dataflex
48.122
ab € 55,45*
Zubehör
Dataflex
48.123
ab € 48,69*
Zubehör
Dataflex
48.130
ab € 77,67*
Zubehör
Dataflex
48.132
ab € 83,53*
Zubehör
Dataflex
48.133
ab € 77,44*
Zubehör
Dataflex
52.132
ab € 41,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.