Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorarm ViewMate Style 632 für 2 Monitore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 632
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 632
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 632
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 632
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 632
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 632
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 632
Artikel-Nr.:
     CM-9D2VC4W
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     52.632
EAN/GTIN:
     0805410526320
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Der doppelte Gelenkarm ist horizontal montiert. Dadurch entsteht eine Höhen- und Tiefenverstellung bei 'Seite an Seite' montierten Monitoren. Lieferung mit Durchtischbefestigung und Tischklemme.

- Zur Montage von zwei Monitoren horizontal an einer Säule
- Totale Armlänge 480mm
- Tiefenverstellbar
- Höhenverstellbar
- VESA: MIS-D 75 x 75/100 x 100mm kompatibel
- Rotieren 360°, neigbar 180°, schwenkbar 180°
- Max. Belastung 15kg/Monitor (bis 24"Zoll/24"ZollW)
- Säule Höhe 400mm
- Säule Durchmesser 38mm
- Schnellverschluß
- Lieferung mit Durchtischbefestigung (Max. 70mm) und Tischklemme (Max. 60mm)
Weitere Informationen:
/Möbel für audiovisuelle Geräte/Typ:
Befestigungskit
/Möbel für audiovisuelle Geräte/Funktionen:
Verstellbare Höhe, einstellbare Tiefe, Drehturm, neigbar
/Möbel für audiovisuelle Geräte/Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
/Möbel für audiovisuelle Geräte/Max. Ladegewicht:
8 kg
/Möbel für audiovisuelle Geräte/Empfohlene Verwendung:
2 LCD-Displays
/Möbel für audiovisuelle Geräte/Montagekomponenten:
Doppelgelenkarm, Stangenbefestigung
/Möbel für audiovisuelle Geräte/Empfohlene Display-Größe:
Bis zu 55,9 cm ( bis zu 22 Zoll )
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 202,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,84*
€ 241,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,37*
€ 233,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,84*
€ 216,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,36*
€ 202,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,25*
€ 188,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
48.120
€ 74,64*
Zubehör
Dataflex
48.122
€ 77,35*
Zubehör
Dataflex
48.123
€ 66,57*
Zubehör
Dataflex
48.130
€ 105,85*
Zubehör
Dataflex
48.132
€ 120,11*
Zubehör
Dataflex
48.133
€ 104,20*
Zubehör
Dataflex
58.602
€ 191,15*
Zubehör
Dataflex
58.603
€ 191,56*
Zubehör
Dataflex
58.103
€ 125,31*
Zubehör
Dataflex
58.123
€ 156,23*
Zubehör
Dataflex
58.143
€ 255,32*
Zubehör
Dataflex
58.622
€ 188,72*
Zubehör
Dataflex
58.623
€ 185,71*
Zubehör
Dataflex
58.652
€ 359,89*
Zubehör
Dataflex
58.653
€ 335,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.