Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewlite Monitorarm - Schreibtisch 123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewlite Monitorarm - Schreibtisch 123
Dataflex Viewlite Monitorarm - Schreibtisch 123
Dataflex Viewlite Monitorarm - Schreibtisch 123
Dataflex Viewlite Monitorarm - Schreibtisch 123
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21503946
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     58.123
EAN/GTIN:
     805410581237
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Zwei Ausleger erlauben unabhängige Tiefenverstellung des Monitors und stufenlose Höhenverstellung ermöglicht jedem Nutzer seine eigene, optimale ergonomische Einstellung. Kabel werden einfach in der Aluminiumsäule und in den Armauslegern verborgen, wodurch ein ordentlicher, professioneller Eindruck entsteht.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
24 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
8 kg
Montage
Klemme /Bolzen
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Tischstärke (min.)
5 mm
Tischstärke (max.)
50 mm
Lieferumfang
Klemmhalterung enthalten
Ja
Technische Details
Höheneinstellung
350 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Einstellbare Tiefe
Ja
Neigungswinkelbereich
-55 - 90 °
Swivel Winkel
360 °
Drehungswinkel
360 °
Drehwinkel
180 °
Anzahl der Drehpunkten
3
Anzahl der Arme
1
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
648 x 178 x 169 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
506 mm
Höhe
555 mm
Verpackungsbreite
610 mm
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
4105 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,78*
€ 186,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,30*
€ 181,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,17*
€ 169,18
pro Stück
ab 7 Stück
€ 141,73*
€ 168,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,45*
€ 155,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 130,44*
€ 155,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,85*
€ 146,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
48.120
ab € 48,48*
Zubehör
Dataflex
48.122
ab € 55,45*
Zubehör
Dataflex
48.123
ab € 48,69*
Zubehör
Dataflex
48.130
ab € 77,67*
Zubehör
Dataflex
48.132
ab € 83,53*
Zubehör
Dataflex
48.133
ab € 77,44*
Zubehör
Dataflex
58.602
ab € 149,66*
Zubehör
Dataflex
58.603
ab € 150,14*
Zubehör
Dataflex
58.103
ab € 98,48*
Zubehör
Dataflex
58.143
ab € 211,37*
Zubehör
Dataflex
58.622
ab € 149,53*
Zubehör
Dataflex
58.623
ab € 149,45*
Zubehör
Dataflex
58.652
ab € 299,27*
Zubehör
Dataflex
58.653
ab € 300,17*
Zubehör
Dataflex
58.702
ab € 191,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.