Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewlite plus Monitorarm - Schreibtisch 622


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewlite plus Monitorarm - Schreibtisch 622
Dataflex Viewlite plus Monitorarm - Schreibtisch 622
Dataflex Viewlite plus Monitorarm - Schreibtisch 622
Dataflex Viewlite plus Monitorarm - Schreibtisch 622
Dataflex Viewlite plus Monitorarm - Schreibtisch 622
Dataflex Viewlite plus Monitorarm - Schreibtisch 622
Dataflex Viewlite plus Monitorarm - Schreibtisch 622
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15946765
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     58.622
EAN/GTIN:
     805410586225
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Perfekt für flexible Arbeitsplätze und Arbeit im Team. Einfach in der Anwendung und durch die Schwenkblockade, die ein Anstoßen an Wände oder andere Tische verhindert, fast überall einsetzbar. Kabel werden einfach in den Aluminiumauslegern des Arms verborgen, wodurch ein ordentlicher, professioneller Eindruck entsteht.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
7 kg
Maximale Bildschirmgröße
33.5 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Klemme /Bolzen
Tischstärke (min.)
5 mm
Tischstärke (max.)
50 mm
Lieferumfang
Klemmhalterung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Einstellbare Tiefe
Ja
Neigungswinkelbereich
-55 - 90 °
Swivel Winkel
360 °
Drehungswinkel
360 °
Drehwinkel
180 °
Anzahl der Drehpunkten
3
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
375 x 265 x 105 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
593 mm
Verpackungsbreite
375 mm
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
3900 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Silber, Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Einfache Installation
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,78*
€ 224,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,14*
€ 216,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,50*
€ 205,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 171,80*
€ 204,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,39*
€ 190,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 160,38*
€ 190,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,35*
€ 177,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
48.120
ab € 48,84*
Zubehör
Dataflex
48.122
ab € 55,43*
Zubehör
Dataflex
48.123
ab € 48,69*
Zubehör
Dataflex
48.130
ab € 77,64*
Zubehör
Dataflex
48.132
ab € 84,21*
Zubehör
Dataflex
48.133
ab € 77,57*
Zubehör
Dataflex
58.602
ab € 150,19*
Zubehör
Dataflex
58.603
ab € 150,10*
Zubehör
Dataflex
58.103
ab € 98,02*
Zubehör
Dataflex
58.123
ab € 122,43*
Zubehör
Dataflex
58.143
ab € 210,44*
Zubehör
Dataflex
58.040
ab € 34,21*
Zubehör
Dataflex
58.623
ab € 149,60*
Zubehör
Dataflex
58.652
ab € 299,37*
Zubehör
Dataflex
58.653
ab € 299,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.