Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Bildschirm-Schwenkarm

  bildschirm schwenkarm  (2.406 Angebote unter 27.603.668 Artikeln)Zum Expertenwissen

ab € 70,96*
 Stück 
Ergotron empfiehlt
ab € 277,56*
 Stück 
R-Go Tools empfiehlt
ab € 47,93*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „bildschirm schwenkarm“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Bildschirm-Schwenkarm"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   241   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema bildschirm schwenkarm
^

Monitorarm - schaffen Sie Platz auf Ihrem Schreibtisch

Nicht immer ist der optimale Standort eines Monitors auf dem Tisch. In Büros finden TFT-Monitore immer häufiger Verwendung. Auf kleinen Schreibtischen sind Tischhalterungen sehr vorteilhaft, an denen Sie den Monitor befestigen können. Ob am Tischbrett anklemmbar oder angeschraubt an der Wand können sie Monitore sicher halten. Ein Monitorarm ist Ihre Möglichkeit, Platz auf Ihrem Schreibtisch zu machen. Meist ist es möglich, diesen Schreibtischbefreier in Höhe und teilweise auch in der Breite zu verstellen.

Montitorarm für TFT- und Röhrenmonitor

Grundsätzlich muss man zwischen TFT- oder Röhrenmonitorarmen unterscheiden. Bei Röhrenmonitoren ist das Gewicht des Geräts entscheidend, da sie bis zu 25 kg wiegen können. Somit müssen sie sehr stabil gebaut sein. Der Monitor steht meist nur mit seiner Grundfläche auf der Halterung.

Anders bei TFT-Monitoren. Diese wiegen meistens zwischen fünf bis 15 kg und haben standardmäßig Haltepunkte für Monitorarme. Somit können sie an Wandhalterungen angebracht oder auf Tischhalterungen gestellt werden. Der im Lieferumfang befindliche Standfuß ist meist nur für die waagegerechte Aufstellung des Monitors vorgesehen. Sehr oft braucht man schwenkbare Halterungen, dabei handelt es sich um am Tisch befestigte Schwenkarme mit mehren Gelenken, welche am Monitor verschraubt werden. Der Vorteil ist, dass sie leicht auf jede Position einstellbar sind. Sehr häufig werden in multimedialen Anwendungen auch mehrere Monitore benötigt, so dass bis zu vier Monitore an eine Haltevorrichtung montiert werden können.


Interessante Produkte sowie weitere Informationen bieten Ihnen die Hersteller HFTEK und StarTech.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.