Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 662
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-9517947
Hersteller:
Dataflex
Herst.-Nr.:
52.662
EAN/GTIN:
805410526627
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Dieser Viewmate Monitorarm ist durch seine vielen Einstellmöglichkeiten für jeden Nutzer geeignet. Der Monitor kann geneigt, geschwenkt, gedreht und in Höhe und Tiefe verstellt werden. Mit dem Klemmhebel lässt sich die Höhe Ihres Monitors leicht einstellen. Eine ergonomische Konstruktion, die robust, kosteneffizient und nutzerfreundlich ist.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Maximale Bildschirmgröße
32.3 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Klemme /Bolzen
Tischstärke (min.)
5 mm
Tischstärke (max.)
70 mm
Lieferumfang
Klemmhalterung enthalten
Ja
Technische Details
Höheneinstellung
275 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
0 - 275 mm
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Swivel Winkel
360 °
Drehungswinkel
360 °
Drehwinkel
180 °
Anzahl der Drehpunkten
3
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
515 mm
Höhe
572 mm
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
106 mm
Paketgewicht
4400 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Stahl
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitorteile & -Zubehör
>
Bildschirm-Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
monitorarme dataflex
,
bildschirm schwenkarm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 127,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,90*
€ 152,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,97*
€ 138,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 115,50*
€ 137,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,08*
€ 122,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex Viewgo Monitorarm - Schreibtisch 120
Dataflex
48.120
€ 74,84*
Zubehör
Dataflex Viewgo Monitorarm - Schreibtisch 122
Dataflex
48.122
€ 77,15*
Zubehör
Dataflex Viewgo Monitorarm - Schreibtisch 123
Dataflex
48.123
€ 66,90*
Zubehör
Dataflex Viewgo Monitorarm - Schreibtisch 130
Dataflex
48.130
€ 105,10*
Zubehör
Dataflex Viewgo Monitorarm - Schreibtisch 132
Dataflex
48.132
€ 120,49*
Zubehör
Dataflex Viewgo Monitorarm - Schreibtisch 133
Dataflex
48.133
€ 105,47*
Zubehör
Dataflex Viewlite Dual-Monitorarm-Upgrade-Kit - Option 602
Dataflex
58.602
€ 190,79*
Zubehör
Dataflex Viewlite Dual-Monitorarm-Upgrade-Kit - Option 603
Dataflex
58.603
€ 191,37*
Zubehör
Dataflex Viewlite Monitorarm - Schreibtisch 103
Dataflex
58.103
€ 126,30*
Zubehör
Dataflex Viewlite Monitorarm - Schreibtisch 123
Dataflex
58.123
€ 155,68*
Zubehör
Dataflex Viewlite Monitorarm - Schreibtisch 143
Dataflex
58.143
€ 253,37*
Zubehör
Dataflex Viewlite plus Monitorarm - Schreibtisch 622
Dataflex
58.622
€ 189,06*
Zubehör
Dataflex Viewlite plus Monitorarm - Schreibtisch 623
Dataflex
58.623
€ 185,09*
Zubehör
Dataflex Viewlite plus Monitorarm - Schreibtisch 652
Dataflex
58.652
€ 359,11*
Zubehör
Dataflex Viewlite plus Monitorarm - Schreibtisch 653
Dataflex
58.653
€ 333,62*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.