Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
Dataflex Viewgo Monitorarm - Schreibtisch 130
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-30219718
Hersteller:
Dataflex
Herst.-Nr.:
48.130
EAN/GTIN:
805410481308
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Mehr Komfort und Platz: Beides bekommt man mit diesem ergonomischen Einstiegs-Monitorarm. Bringen Sie Ihre Monitore über Ihrem Schreibtisch an - in der für Sie günstigsten Position - und gewinnen Sie wertvollen Platz auf dem Schreibtisch. Schlank und stark, der Viewgo Monitorarm kombiniert unverwechselbares, spielerisches Design mit einer robusten Stahlkonstruktion.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Montage
Klemme /Bolzen
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Tischstärke (min.)
5 mm
Tischstärke (max.)
60 mm
Lieferumfang
Klemmhalterung enthalten
Ja
Technische Details
Höheneinstellung
210 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-50 - 90 °
Swivel Winkel
360 °
Drehungswinkel
360 °
Drehwinkel
180 °
Anzahl der Drehpunkten
3
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
736 mm
Verpackungstiefe
192 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
4400 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitorteile & -Zubehör
>
Bildschirm-Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
Monitorträger
,
monitorarm 2 monitore
,
bildschirm schwenkarm
,
monitorarme dataflex
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 105,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,45*
€ 119,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 28 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex Viewgo Dual-Monitorhandgriff - Option 004
Dataflex
48.004
€ 16,77*
Zubehör
Dataflex Viewlite Monitorarm - Schreibtisch 123
Dataflex
58.123
€ 155,68*
Zubehör
Dataflex Viewlite Monitorarm - Schreibtisch 143
Dataflex
58.143
€ 253,37*
Zubehör
Dataflex Viewlite plus Monitorarm - Schreibtisch 622
Dataflex
58.622
€ 189,06*
Zubehör
Dataflex Viewlite plus Monitorarm - Schreibtisch 623
Dataflex
58.623
€ 185,09*
Zubehör
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 622
Dataflex
52.622
€ 345,33*
Zubehör
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 652
Dataflex
52.652
€ 94,72*
Zubehör
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 662
Dataflex
52.662
€ 127,90*
Zubehör
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 672
Dataflex
52.672
€ 146,43*
Zubehör
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 682
Dataflex
52.682
€ 219,76*
Zubehör
Monitorarm ViewMate Style 632 für 2 Monitore
Dataflex
52.632
€ 202,10*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.