Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorarm VIEWGO, Doppelarm für 2 Monitore, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Monitorarm VIEWGO
Monitorarm VIEWGO
Monitorarm VIEWGO
Artikel-Nr.:
     103-478585
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     48.130
EAN/GTIN:
     0805410481308
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Monitorarm VIEWGO, Doppelarm für 2 Monitore, weiß.

Statischer Höheneinstellungsbereich von 210 mm. Höchstmaß Monitor: Breite 620 - Höhe 900 mm. Monitor: neigbar +90°/-50°, schwenkbar +90°/-90°. Geeignet für Schreibtischdicken von 5 - 40 mm (Klemme) oder 60 mm (Durchtisch). Einfache Höhenverstellung mit Feststellknopf, unabhängige Tiefenverstellung. Geeignet für Monitor in Hoch- oder Querformat. Macht Platz auf Ihrem Schreibtisch und bringt Ihren Monitor in die für Sie optimale Position. Unglaublich anwenderfreundlich in der Montage und bei der Einstellung auf Ihre eigenen, persönlichen Erfordernisse. Versehen mit Kabelclips für saubere Führung der Kabel. Robuste Stahlkonstruktion mit ergonomischem Design.

Mehr Komfort und Platz: Beides bekommt man mit diesem ergonomischen Einstiegs-Monitorarm. Bringen Sie Ihren Monitor über Ihrem Schreibtisch an - in der für Sie günstigsten Position - und machen Sie damit wertvollen Platz auf dem Schreibtisch frei. Schlank und stark, der VIEWGO-Monitorarm kombiniert unverwechselbares, spielerisches Design mit einer robusten Stahlkonstruktion. Für 2 Monitore.
Weitere Informationen:
Höhe:
595 mm
Breite:
705 mm
Tiefe:
652 mm
Material:
Metall
Farbe:
weiß
Tragfähigkeit:
2x4 kg
Befestigungsart:
Tischklemme, Durchtischbefestigung
Schwenkbereich:
360°
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Monitorträger, bildschirm-schwenkarm 2 bildschirme, bildschirm schwenkarm, monitorarme dataflex, Dataflex, 478585 49, Bildschirmhalterung, Bildschirmhalterungen, Bildschirmschwenkarme, Homeoffice, Home office, Monitorhalterung, Monitorhalterungen, Monitorschwenkarme, Monitorständer, Schwenkarm, Schwenkarme, Zubehör, Zubehöre
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 77,09*
€ 101,07*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 79,99*
€ 102,98*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 83,91*
€ 107,38*
€ 4,95*
ab € 85,23*
€ 111,98*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,69*
€ 118,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,61*
€ 141,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,11*
€ 139,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
48.004
ab € 10,99*
Zubehör
Dataflex
58.123
ab € 122,01*
Zubehör
Dataflex
58.143
ab € 210,65*
Zubehör
Dataflex
58.622
ab € 149,46*
Zubehör
Dataflex
58.623
ab € 150,16*
Zubehör
Dataflex
52.622
ab € 289,38*
Zubehör
Dataflex
52.652
ab € 72,66*
Zubehör
Dataflex
52.662
ab € 92,62*
Zubehör
Dataflex
52.672
ab € 111,91*
Zubehör
Dataflex
52.682
ab € 176,96*
Zubehör
Dataflex
52.632
ab € 149,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.