Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
Dataflex Viewlite plus Monitorarm - Schreibtisch 623
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-21503922
Hersteller:
Dataflex
Herst.-Nr.:
58.623
EAN/GTIN:
805410586232
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Perfekt für flexible Arbeitsplätze und Arbeit im Team. Einfach in der Anwendung und durch die Schwenkblockade, die ein Anstoßen an Wände oder andere Tische verhindert, fast überall einsetzbar. Kabel werden einfach in den Aluminiumauslegern des Arms verborgen, wodurch ein ordentlicher, professioneller Eindruck entsteht.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
7 kg
Maximale Bildschirmgröße
33.5 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Klemme /Bolzen
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Tischstärke (min.)
5 mm
Tischstärke (max.)
50 mm
Lieferumfang
Klemmhalterung enthalten
Ja
VESA-Halterung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Höheneinstellung
240 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
0 - 240 mm
Einstellbare Tiefe
Ja
Neigungswinkelbereich
-55 - 90 °
Swivel Winkel
360 °
Drehungswinkel
360 °
Drehwinkel
180 °
Anzahl der Drehpunkten
3
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
375 x 265 x 105 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
593 mm
Verpackungsbreite
375 mm
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
3900 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Einfache Installation
Ja
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitorteile & -Zubehör
>
Bildschirm-Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
Büroschreibtisch
,
Bürotisch
,
Bürotische
,
Schreibtisch
,
monitorarme dataflex
,
bürotisch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 185,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,09*
€ 220,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,89*
€ 209,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,12*
€ 207,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,83*
€ 196,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,07*
€ 178,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,84*
€ 171,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex Viewgo Monitorarm - Schreibtisch 120
Dataflex
48.120
€ 74,84*
Zubehör
Dataflex Viewgo Monitorarm - Schreibtisch 122
Dataflex
48.122
€ 77,15*
Zubehör
Dataflex Viewgo Monitorarm - Schreibtisch 123
Dataflex
48.123
€ 66,90*
Zubehör
Dataflex Viewgo Monitorarm - Schreibtisch 130
Dataflex
48.130
€ 105,10*
Zubehör
Dataflex Viewgo Monitorarm - Schreibtisch 132
Dataflex
48.132
€ 120,49*
Zubehör
Dataflex Viewgo Monitorarm - Schreibtisch 133
Dataflex
48.133
€ 105,47*
Zubehör
Dataflex Viewlite Dual-Monitorarm-Upgrade-Kit - Option 602
Dataflex
58.602
€ 190,79*
Zubehör
Dataflex Viewlite Dual-Monitorarm-Upgrade-Kit - Option 603
Dataflex
58.603
€ 191,37*
Zubehör
Dataflex Viewlite Monitorarm - Schreibtisch 103
Dataflex
58.103
€ 126,30*
Zubehör
Dataflex Viewlite Monitorarm - Schreibtisch 123
Dataflex
58.123
€ 155,68*
Zubehör
Dataflex Viewlite Monitorarm - Schreibtisch 143
Dataflex
58.143
€ 253,37*
Zubehör
Dataflex Viewlite plus Monitorarm - Schreibtisch 622
Dataflex
58.622
€ 189,06*
Zubehör
Dataflex Viewlite plus Monitorarm - Schreibtisch 652
Dataflex
58.652
€ 359,11*
Zubehör
Dataflex Viewlite plus Monitorarm - Schreibtisch 653
Dataflex
58.653
€ 333,62*
Zubehör
Dataflex Viewlite Schienensystem - Schreibtisch 702
Dataflex
58.702
€ 264,40*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.