Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 672


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 672
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 672
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 672
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 672
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 672
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 672
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 672
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9517955
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     52.672
EAN/GTIN:
     805410526726
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Dieser Monitorarm hält zwei Monitore vertikal, die unabhängig voneinander in der Höhe verstellt werden können. Der Klemmhebel macht die Höhenverstellung zum Kinderspiel. Eine ergonomische Konstruktion, die robust, kosteneffizient und nutzerfreundlich ist.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Maximale Bildschirmgröße
17.5 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Montage
Klemme /Bolzen
Tischstärke (min.)
5 mm
Tischstärke (max.)
70 mm
Lieferumfang
Klemmhalterung enthalten
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Swivel Winkel
360 °
Drehungswinkel
360 °
Drehwinkel
180 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
192 mm
Höhe
882 mm
Verpackungsbreite
830 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
106 mm
Paketgewicht
5200 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,66*
€ 172,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,01*
€ 163,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,11*
€ 154,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 129,36*
€ 153,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,55*
€ 143,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 120,53*
€ 143,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,06*
€ 133,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
48.120
ab € 48,58*
Zubehör
Dataflex
48.122
ab € 55,44*
Zubehör
Dataflex
48.123
ab € 48,41*
Zubehör
Dataflex
48.130
ab € 77,65*
Zubehör
Dataflex
48.132
ab € 83,93*
Zubehör
Dataflex
48.133
ab € 77,82*
Zubehör
Dataflex
58.602
ab € 149,36*
Zubehör
Dataflex
58.603
ab € 149,90*
Zubehör
Dataflex
58.103
ab € 98,17*
Zubehör
Dataflex
58.123
ab € 122,43*
Zubehör
Dataflex
58.143
ab € 210,93*
Zubehör
Dataflex
58.622
ab € 149,29*
Zubehör
Dataflex
58.623
ab € 150,39*
Zubehör
Dataflex
58.652
ab € 300,18*
Zubehör
Dataflex
58.653
ab € 299,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.