Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-DFG N 500 Dynamometer 0 - 500 N Werksstandard (ohne Zertifikat)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299574-BP
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DFG N 500
EAN/GTIN:
     4250348717788
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
dynamometer 500n
dynamometer
PCE Instruments PCE-DFG N 500 Dynamometer 0 - 500 N Werksstandard (ohne Zertifikat)

Dynamometer PCE-DFG N 500

USB Schnittstelle
Grafik Display
Schnelle Ansprechzeit
PC Software inkl.
Inkl. Kalibrierung
Speicher für 100 Messungen

Das Dynamometer misst sowohl Zugkräfte wie auch Druckkräfte und dies mit sehr hoher Auflösung. Die Zugkraft bzw. Druckkraft wird häufig im Versuchslaboren benötigt um z.B. Streckgrenzen oder Abreißkräfte zu bestimmen.Das Dynamometer wird mit einer externen Messzelle geliefert. Die Messzelle ist durch ein ca. 6 m langes Sensorkabel mit dem Dynamometer verbunden. Das Dynamometer bzw. die Kraftmesszelle besitzt eine M20 Gewindeaufnahme um die Zug bzw. Druckkräfte einzuleiten. Das Dynamometer kann mit einer Abtastrate von bis zu 1600 Hz arbeiten. Die abgetasteten Messwerte werden als Momentanwert, sowie in einem grafischen Messkurvenverlauf direkt im Dynamometer dargestellt. Die Messungen können im internen Speicher abgelegt werden oder per USB Schnittstelle mit der im Lieferumfang befindlichen Software mit maximal 800 Hz als Live Messung übertragen werden. Das Dynamometer besitzt ein Grafik-LCD, dass die Messwerte numerisch und auch grafisch darstellt. Weiterhin ist das Dynamometer nach IP54 geschützt und ist damit auch in rauen Industrieumgebungen verwendbar. Das Dynamometer bietet die Möglichkeit zwei Grenzwerte zu hinterlegen, die kontinuierlich mit dem Momentanwert verglichen werden. Beim Über- bzw. Unterschreiten dieser Grenzwerte erfolgt ein Signal in der Anzeige des Dynamometeres, sowie eine Reaktion über externe Schnittstellen, die z.B. für die Steuerung einer Prüfmaschine verwendet werden können.

Technische Daten:
Auflösung (Kraft): 0.1 N · Gewicht: 540 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.1 % · Herstellerfarbe: Schwarz,Blau · Messbereich Kraft (max.): 500 N · Messbereich Kraft (min.): 0 N · Produktabmessung, Breite: 42 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Produktabmessung, Länge: 97 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
1x Dynamometer PCE-DFG N 50K · 1x Kraftmesszelle 5t · 1x USB Kabel · 1x Ladegerät · 1x PC Software · 1x Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 97 x 42 x 200 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Blau
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Produktabmessung, Länge:
97 mm
Produktabmessung, Breite:
42 mm
Messbereich Kraft (Bereich):
0 - 500 N
Marke:
PCE Instruments
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.1 %
Messbereich Kraft (max.):
500 N
Messbereich Kraft (min.):
0 N
Auflösung (Kraft):
0.1 N
Gewicht:
540 g
Produkt-Art:
Dynamometer
Weitere Suchbegriffe: PCE Instruments, PCE-DFG N 500
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 677,63*
€ 775,12*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 701,48*
€ 775,13*
Frei Haus
ab € 704,62*
€ 778,37*
Frei Haus
ab € 671,11*
€ 786,60*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 917,50*
€ 1.000,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.000,48*
€ 1.190,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 965,07*
€ 1.148,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 946,31*
€ 1.126,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 927,66*
€ 1.103,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 917,50*
€ 1.091,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-N50F
ab € 600,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 10
ab € 1.582,13*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 5
ab € 1.246,59*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PST 1
ab € 3.148,91*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-N45F
ab € 436,86*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PTR 200N
ab € 425,47*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 20
ab € 2.291,14*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 3
ab € 1.162,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.