Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftmessgerät PCE-PST 1 für Schältests


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftmessgerät PCE-PST 1 für Schältests
Kraftmessgerät PCE-PST 1 für Schältests
Kraftmessgerät PCE-PST 1 für Schältests
Kraftmessgerät PCE-PST 1 für Schältests
Kraftmessgerät PCE-PST 1 für Schältests
Kraftmessgerät PCE-PST 1 für Schältests
Artikel-Nr.:
     4502-31K0198
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PST 1
EAN/GTIN:
     4250348715609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
dynamometer 500n
dynamometer
Kantenband-Prüfgerät, PCE-PST 1, PCE Instruments Der Kantenbandtester PCE-PST 1 ist für die Überprüfung der Haftkraft von Kanten auf Trägermaterialien konzipiert. Mit dem Kantenbandtester können Kontrollen hinsichtlich der Verarbeitungsqualität durchgeführt werden. Vorschubgeschwindigkeit, Verfahrweg, Spannung und Zugwinkel sind festgelegt. Kugelumlaufeinheiten auf der Führungsfläche des Prüfstandes reduzieren den Reibungskoeffizienten. Ebenso garantieren die selbsthemmenden Backen und glatten Führungsrollen stets reproduzierbare und vergleichbare Ergebnisse. Messfehler, die durch den "menschlichen Faktor" verursacht werden, werden auf ein Minimum reduziert. Features * Für Haftkräfte bis 500 N oder 110 Pfund * Hohe Wiederholgenauigkeit * Definierte Prüfparameter * Mobile Ausführung * Automatischer und manueller Messmodus
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
0,1 N
Kraft:
500 N
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
19.9 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Kraftmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.152,45*
€ 3.281,91*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 3.188,61*
€ 3.318,73*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.318,73*
€ 3.949,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.293,64*
€ 3.919,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.221,84*
€ 3.833,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.188,61*
€ 3.794,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-N50F
ab € 600,01*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 50
ab € 460,95*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 10
ab € 1.585,10*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 20
ab € 2.299,77*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 5
ab € 1.244,54*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 2K
ab € 959,19*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 500
ab € 459,31*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HTS 50
ab € 1.456,75*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VTS 50
ab € 1.613,87*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 100
ab € 460,78*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 20
ab € 458,81*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-N45F
ab € 440,10*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 200
ab € 459,52*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 500
ab € 675,41*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PTR 200N
ab € 424,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.