Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-/Handwerkzeugkoffer R4600 3100 100-tlg.SW 4-32mm GEDORE RED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-8000302123
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300063
EAN/GTIN:
     4060833000635
Suchbegriffe:
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
6,3 mm (1/4″) und 12,5 mm (1/2″)-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus CV-Stahl · Schraubeinsätze mit CV-Stahl-Sockel und Klinge aus Spezialstahl phosphatiert · Hebelumschaltknarren mit 2-Komponentengriff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauswurf Inhalt: mit 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb Hebel-Umschaltknarre (72 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung 1 Handgriff mit Vierkant 6,3 mm (1/4″) je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm je 1 Verlängerung 50 + 100 mm 1 Quergriff mit Gleitstück (115 mm) 1 Kardangelenk 1 Bit-Adapter 6,3 mm (1/4″)-Innenvierkant auf 6,3 mm (1/4″) Innensechskant (L.25 mm) zum Antrieb von Bits mit einer Knarre je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm je 1 Bit für Schlitzschrauben 4,0 / 5,5 / 7,0 mm je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 2 / 3 / 4 je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 / 2 / 3 je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 Inhalt: mit 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb Hebel-Umschaltknarre (72 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 26 / 27 / 28 / 30 / 32 mm je 1 Verlängerung 125 / 250 mm 1 Kardangelenk 1 Vergrößerungsstück 10 mm (3/8″) Innenvierkant auf 12,5 mm (1/2″) Außenvierkant je 1 Ring-Maulschlüssel SW 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm je 1 6-kant Winkelschraubendreher SW 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm 1 Rollgabelschlüssel verstellbar L. 250 mm je 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben 4 / 5,5 / 6,5 mm je 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 2 / 3 1 Seitenschneider 180 mm* 1 Flachrundzange 200 mm* 1 Wasserpumpenzange 250 mm* 1 Schlosserhammer 500 g. Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Inhalt:
100-teilig
Bestückung:
SW 4-32 mm
Marke:
GEDORE RED
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 140,91*
€ 163,85*
1 Tag
35
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 177,05*
€ 206,57*
1 Tag
21
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 187,74*
€ 219,07*
1 Tag
21
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 188,41*
€ 220,09*
Lager 1736
20
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 191,63*
€ 222,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,49*
€ 264,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,75*
€ 255,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,76*
€ 237,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,57*
€ 233,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,63*
€ 228,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 65,90*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,36*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,47*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,72*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,01*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,63*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,61*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,36*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,28*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,53*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,27*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,59*
Ähnlich
Gedore
R07203012
ab € 80,09*
Ähnlich
Gedore
R07203016
ab € 98,81*
Ähnlich
Gedore
R41000403
ab € 1,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.