Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE RED Steckschlüsselsatz 100-teilig 1/4 Zoll / 1/2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GEDORERED3300063
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300063
EAN/GTIN:
     4060833000635
Suchbegriffe:
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Steckschlüssel-und Werkzeug-Satz 100-teilig 1/4"- / 1/2" Vierkant-Antrieb DIN 3120

Ausführung
• geschmiedete und verchromte Einsätze
• Umschaltknarren fein verzahnt 72 Z
• Schraubendrehersatz, Ring-Maulschlüsselsatz SW 8 -19 mm
• Wasserpumpenzange, Seitenschneider, Flachrundzange
• Steckschlüsseleinsätze und Verlängerungen SW 4 - 32 mm
• Bitsatz, Schlosserhammer 500 g, Rollgabelschlüssel
• Innensechskant-Schraubendreher

Lieferung
im robusten Kunststoffkasten mit Metallverschlüssen und selbstklemmenden Werkzeugmulden
Weitere Informationen:
Enthaltene Einsätze mit Außen-Sechskant-Abtrieb:
4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 11 mm | 12 mm | 13 mm | 14 mm | 15 mm | 16 mm | 17 mm | 18 mm | 19 mm | 20 mm | 21 mm | 22 mm | 24 mm | 27 mm | 30 mm | 32 mm
Enthaltene Verlängerungen:
50 mm | 150 mm
Enthaltene Kardangelenke:
38 mm
Enthaltene Knarren:
1/4 Zoll vierkant | 1/2 Zoll vierkant
Enthaltene Einsätze mit Kreuzschlitz-Abtrieb:
PH1 | PH2 | PZ1 | PZ2 | PZ3
Enthaltene Einsätze mit Schlitz-Abtrieb:
4 mm | 6,5 mm
Enthaltene Einsätze mit Innen-Sechskant-Abtrieb:
3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm
Abtriebart:
Schlitz | PH | PZ | Sechskant | Außensechskant | TX
Antrieb:
1/4 Zoll | 1/2 Zoll
Abtrieb:
1/4 Zoll | 1/2 Zoll
Enthaltener Steckgriff:
150 mm
Enthaltene Einsätze mit Innen- oder Außen-TX Abtrieb:
TX8 | TX10 | TX15 | TX20 | TX25 | TX27 | TX30 | TX40
Weitere Suchbegriffe: Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore red knarrenkasten 1/4", modul werkzeuge, gedore red werkzeugsatz, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, Antriebswerkzeug, Antriebswerkzeuge, Einsteckwerkzeug, Einsteckwerkzeuge, Steckschlüssel Sätze, Steckschlüssel Satz, Steckschlüssel Sortiment, Steckschlüssel Einsätze, GEDORE RED
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 140,91*
€ 163,85*
Lager 245
35
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 177,05*
€ 206,57*
1 Tag
21
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 187,74*
€ 219,07*
1 Tag
21
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 188,41*
€ 220,09*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 190,68*
€ 222,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,57*
€ 245,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,38*
€ 237,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,77*
€ 221,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,73*
€ 217,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,05*
€ 210,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 65,90*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,36*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,47*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,72*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,01*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,63*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,61*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,36*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,28*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,53*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,27*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,59*
Ähnlich
Gedore
R07203012
ab € 80,09*
Ähnlich
Gedore
R07203016
ab € 98,81*
Ähnlich
Gedore
R41000403
ab € 1,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.