Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Selbstklebetasche POCKETFIX 807719 74x105mm 10 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-124161803
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     807719
EAN/GTIN:
     4005546889283
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Zur Kennzeichnung von Ordnern, Mappen und Heftern und zur Präsentation von Visitenkarten. Mit EDV-beschriftbaren blanko Einsteckschildern, einfache und professionelle Beschriftung mit DURAPRINT®.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
POCKETFIX®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Selbstklebetasche POCKETFIX®
Maße:
10,8 x 7,7 cm (B x H)
Dicke der Folie:
0,10 mm
F³r Papiergr÷¯en:
10,5 x 7,4 cm (B x H)
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
rechts offen
Werkstoff:
Weichfolie
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,69*
€ 4,30*
10 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,78*
€ 4,46*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,93*
€ 4,66*
Lager 1682
33
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,03*
€ 4,82*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,96*
€ 4,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809519
ab € 2,79*
Ähnlich
Durable
809619
ab € 12,44*
Ähnlich
Durable
809419
ab € 4,15*
Ähnlich
Durable
808019
ab € 2,59*
Ähnlich
Durable
809219
ab € 2,76*
Ähnlich
Durable
807319
ab € 2,10*
Ähnlich
Durable
807419
ab € 2,53*
Ähnlich
Durable
807619
ab € 3,56*
Ähnlich
Durable
807519
ab € 2,94*
Ähnlich
Durable
807219
ab € 1,61*
Ähnlich
Durable
807919
ab € 0,207*
Ähnlich
Durable
809319
ab € 1,79*
Ähnlich
Durable
831919
ab € 7,43*
Ähnlich
Durable
801919
ab € 2,60*
Ähnlich
Durable
802119
ab € 1,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.