Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Sahara 100 Gr.7 gelb BW-Trikot m.Nitril EN 388 PSA II HONEYWELL


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371659
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     010007141E
EAN/GTIN:
     4008198710073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Baumwolltrikot mit hochwertiger Nitrilbeschichtung, gelb · mit Strickbund · gutes Tastempfinden · leicht · flexibel · robust · silikonfreie Handschuhoberfläche · feuchtigkeitsabweisend · Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004 · Anwendung: Maschinenbau, Bau- und Baustoffindustrie, Kunststoffverarbeitung, Blechverarbeitung, Garten, Forst- und Landwirtschaft, Montage- und Transportarbeiten, Arbeiten mit öligen und nassen TeilenWeitere technische Eigenschaften:· Abriebfestigkeit: 3· Weiterreißfestigkeit: 1· Stichfestigkeit: 1· Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
7
Länge ca.:
250 mm
Farbe:
gelb
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
HONEYWELL
Ausführung:
silikonfrei, Lebensmittelunbedenklichkeit
Material:
BW-Trikot m.Nitril
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, winter nitrilhandschuhe gelb gr. 7, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, Abriebfestigkeit Level 3, Handschutz, Nitrilhandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 1
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 3,31*
€ 4,10*
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 3,36*
€ 4,28*
Lager 1498
260
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,50*
€ 4,31*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 3,12*
€ 4,33*
2 Tage
182
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,54*
€ 4,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,31*
€ 5,13
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,50*
€ 4,17
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 43,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
1409-10
ab € 2,11*
Ähnlich
Nitras
1409-11
ab € 2,18*
Ähnlich
Nitras
1409-9
ab € 1,98*
Ähnlich
KCL
100-9
ab € 2,96*
Ähnlich
KCL
010910141E
ab € 5,09*
Ähnlich
KCL
010908141E
ab € 5,11*
Ähnlich
KCL
010909141E
ab € 5,34*
Ähnlich
KCL
010008141E
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.