Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Sahara® 100-10 Baumwolle Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 10, XL EN 388 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C29428
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     100-10
EAN/GTIN:
     4008198900146
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh

Features:
100% Baumwolltrikot
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß + gelb
Normen:
EN 388
Material (Handfläche):
Nitril
Material (Handrücken):
Baumwolle
EN Norm:
EN 388
Herstellerfarbe:
Weiß + Gelb
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Größe:
10
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
79
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 3,51*
4 Tage
210
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,12*
€ 3,85*
10
pro Paar
€ 5,00*
ab € 3,15*
€ 3,87*
2 Tage
280
10
pro Paar
€ 5,45*
ab € 3,29*
€ 4,07*
Lager 615
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 3,30*
€ 4,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paar
ab 3 Paar
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paar
ab 25 Paar
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,65* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
41760
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.