Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Briefablage Office 65854 bis C4 Drahtmetall silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/901/a007901r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/901/a007901r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127030695
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     65854
EAN/GTIN:
     4003801792828
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
WEDO® Briefablage OFFICE DIN C4 Metall Farbe: silber
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
OFFICE
Maße:
27 x 30 x 35 cm (B x H x T)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN C4
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
stapelbar:
Nein
Werkstoff:
Metall
Farbe:
silber
Anzahl der Fächer:
3 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefablage OFFICE
Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, ablagekorb, Ablageboards, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekasten, Ablagekästen, Ablagekörbchen, Ablagekörbe, Ablagen, Ablagenkorb, Ablagenkörbe, Ablageschalen, Ablagesets, Briefablagefach, Briefablagefächer, Briefablagekasten, Briefablagekästen, Briefablagen, Briefablagensets, Briefkörbe, Briefschalen, Ordnungsablagen, Papierablagen, Papierschalen, Postablagen, Postboxen, Postkorb, Postkörbchen, Postkörbe, Sortierablagen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 5,49*
ab € 17,93*
€ 24,72*
2 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 19,54*
€ 26,73*
1
€ 5,50*
ab € 18,80*
€ 26,73*
10 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 20,40*
€ 27,98*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 19,84*
€ 28,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
651254
ab € 7,03*
Zubehör
WEDO
651201
ab € 7,02*
Zubehör
WEDO
65654
ab € 6,49*
Zubehör
WEDO
65601
ab € 6,47*
Zubehör
WEDO
65154
ab € 30,18*
Zubehör
WEDO
65101
ab € 30,37*
Zubehör
WEDO
65454
ab € 4,08*
Zubehör
WEDO
65401
ab € 4,22*
Zubehör
WEDO
651654
ab € 8,10*
Zubehör
WEDO
651601
ab € 8,07*
Zubehör
WEDO
65201
ab € 12,36*
Zubehör
WEDO
65254
ab € 12,88*
Zubehör
WEDO
65 301
ab € 5,49*
Zubehör
WEDO
65 354
ab € 5,48*
Zubehör
WEDO
65 554
ab € 8,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.