Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 65 854 Schreibtischablage Metall Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 65 854 Schreibtischablage Metall Silber, Weiß
Wedo 65 854 Schreibtischablage Metall Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77566122
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     65 854
EAN/GTIN:
     4003801792828
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Silber, Weiß
Format
A4
Anzahl der Schubladen
3 Schublade(n)
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Länge (mm)
300 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
1200 g
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
651254
ab € 7,03*
Zubehör
WEDO
651201
ab € 7,02*
Zubehör
WEDO
65654
ab € 6,49*
Zubehör
WEDO
65601
ab € 6,47*
Zubehör
WEDO
65154
ab € 30,18*
Zubehör
WEDO
65101
ab € 30,37*
Zubehör
WEDO
65454
ab € 4,08*
Zubehör
WEDO
65401
ab € 4,22*
Zubehör
WEDO
651654
ab € 8,10*
Zubehör
WEDO
651601
ab € 8,07*
Zubehör
WEDO
65201
ab € 12,36*
Zubehör
WEDO
65254
ab € 12,88*
Zubehör
WEDO
65 301
ab € 5,49*
Zubehör
WEDO
65 354
ab € 5,48*
Zubehör
WEDO
65554
ab € 8,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.