Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 5 x 20 mm, 5A, 250V, Träge T


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30089999
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0001.2511
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 5 x 20 mm, Typ=0001.2511, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=1.5 kA, Durchmesser=5.2 mm, Gewicht=1.16 g, Lagerungstemperatur max.=60 °C, Lagerungstemperatur min.=0 °C, Länge=20 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennstrom=5 A, Auslöse-Charakteristik=Träge T, Gehäusematerial=Keramik, Konformität mit Normen=CQC KTL METI UL Listed VDE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
7 mm
Tiefe:
58 mm
Bruttogewicht:
12,36 g
Breite:
23 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5355
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,344*
€ 1,073*
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,55*
€ 4,64*
Lager 115
686
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,26*
€ 6,89*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 3,86*
€ 7,64*
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 4,89*
€ 8,43*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,89*
€ 8,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,72*
€ 8,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,47*
€ 7,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,26*
€ 6,26
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,08*
€ 6,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 4,69*
€ 5,58
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,426* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
HTC210M
ab € 37,22*
Zubehör
Multicomp
CFH04
ab € 1,56*
Zubehör
Multicomp
CFH05
ab € 1,27*
Zubehör
Multicomp
CFH12
ab € 2,23*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,01*
Zubehör
Schurter
3101.0025
ab € 1,07*
Zubehör
Schurter
0031.1753
ab € 2,30*
Zubehör
Schurter
0031.8201
ab € 0,27*
Zubehör
Schurter
0031.8221
ab € 8,84*
Zubehör
Schurter
3101.0045
ab € 0,97*
Zubehör
Schurter
3101.0050
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.