| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3445636 Herst.-Nr.: 0031.1753 EAN/GTIN: 5059039767892 |
| |
|
| | |
| Sicherungshalter Typ = Tafelmontage Sicherungsgröße = 5 x 20mm Strom = 20A Betriebsspannung = 250V ac Kompatibler Sicherungsdurchmesser = 5mm
Feinsicherungshalter Serie FEU. Haltersortiment mit geschützten Kontakten Hochwertige Sicherungshalter für Sicherungen 20 mm oder 32 mm, konform mit allen Anforderungen bezüglich Berührungssicherheit Bajonett-Feder-System zum Einschieben und Entnehmen von Sicherungen Lötanschluss Weitere Informationen: | | Sicherungshalter Typ: | Tafelmontage | Sicherungsgröße: | 5 x 20mm | Strom: | 20A | Betriebsspannung: | 250V ac | Kompatibler Sicherungsdurchmesser: | 5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 20a, 3445636, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Schurter, 00311753, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,61* | € 4,70* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,30* | € 4,72* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 2,76* | € 5,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|