| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4734892 Herst.-Nr.: 0031.8221 EAN/GTIN: 5059039766253 |
| |
|
| | |
| Sicherungshalter Typ = Leiterplattenmontage Sicherungsgröße = 5 x 20mm Strom = 10A Betriebsspannung = 250V ac Zustandsanzeige = Nein Schutzart = IP20
UL-Zulassung, CSA-Zertifizierung, VDE. Sicherungshalter OGN-SMD, Schurter. Bei der Serie OGN-SMD von Schurter handelt es sich um SMD-Sicherungshalter für 5x20-mm-Sicherungspatronen. Die Serie OGN-SMD verfügt über ein Gehäuse aus Polyethylenterephthalat mit Anschlussklemmen aus verzinnter Kupferlegierung, durch die sich diese Serie für Anwendungen in Industrie und Haushalt eignet. Für Geräte im unbeaufsichtigten Einsatz Flacher Sicherungsblock mit Isolierwänden SMD-Befestigung Geeignet sowohl für Reflow- als auch Dampfphasen-Lötverfahren. Weitere Informationen: | | Sicherungshalter Typ: | Leiterplattenmontage | Sicherungsgröße: | 5 x 20mm | Strom: | 10A | Betriebsspannung: | 250V ac | Zustandsanzeige: | Nein | Schutzart: | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4734892, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Schurter, 00318221, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders |
| | |
| |