Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO CFH12 SICHERUNGSHALTER 5X20MM BAJONETT-SCHLITZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1437177
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     CFH12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 10a
sicherungshalter
multicomp sicherungshalter
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungshalter: Gekapselt, Bajonett
  • Sicherungsstrom: 10 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • Halteranschlüsse: Steckanschlüsse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, MULTICOMP PRO, CFH12, 1437177, 143-7177
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,23*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,38*
    € 7,59
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    2-520409-2
    ab € 0,143*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.