Feinsicherung, 8020.5019, SCHURTER Die 8020.5019 ist eine träge Patronensicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund w...
Feinsicherung, 0001.2506, SCHURTER Die 0001.2506 ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden tr...
Strom = 5A Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = T Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Keramik Serie = 215 Eaton Bussmann Serie AntiSurge (T) HBC - Keramikgehäuse, 5 x 20 mm. Die Ker...
ESKA 522.027 522027 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 10 A 250 V Träge -T- Inhalt 10 St. Feinsicherung 5 x 20 mm Inhalt 10 St. Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Träge -T- · Ausschaltvermög...
Produktpalette: 218 Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsstrom: 80 mA Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll Auslöseverhalten: Zeitverzögerung SVHC: No ...
ESKA 522.413 522413 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 0.4 A 250 V Superträge -TT- Inhalt 10 St. Feinsicherung 5 x 20 mm Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Superträge -TT- · Nennspannung: 25...
Strom = 2.5A Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = T Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas Serie = 218 Glaspatronensicherungen sind ideal für den Schutz von Geräten oder internen ...
Strom = 1A Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = T Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Keramik Serie = 215 Eaton Bussmann Serie AntiSurge (T) HBC - Keramikgehäuse, 5 x 20 mm. Die Ker...
Feinsicherung, 0034.3117, SCHURTER Die 0034.3117 ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden tr...
Strom = 6.3A Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = T Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Keramik Serie = 215 Eaton Bussmann Serie AntiSurge (T) HBC - Keramikgehäuse, 5 x 20 mm. Die K...
Feinsicherung, 0001.2504, SCHURTER Die 0001.2504 ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden tr...
Produktpalette: Slo-Blo 239 Series Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsstrom: 2 A Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll Auslöseverhalten: Träge SVHC: ...