Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Sicherungshalter, Printmontage für 5 x 20mm Sicherungen 10A 250V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schurter Sicherungshalter, Printmontage für 5 x 20mm Sicherungen 10A 250V ac
Schurter Sicherungshalter, Printmontage für 5 x 20mm Sicherungen 10A 250V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-1769047
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.8201
EAN/GTIN:
     5060641280877
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 10a
Sicherungshalter Typ = Leiterplattenmontage
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Strom = 10A
Betriebsspannung = 250V ac
Zustandsanzeige = Nein
Schutzart = IP20

ASE, VDE, SEMKO, UL, CSA. Sicherungshalter. Sicherungshalter von Schurter sind ideal für den Einsatz in Industrie- und Haushaltsanwendungen, bei denen das Produkt für einen längeren Zeitraum unbeaufsichtigt gelassen wird. Bei Verwendung in Verbindung mit Sicherungen von Schurter bieten sie einen erstklassigen Schutz. Sicherungshalter von Schurter werden Glühdrahttests ausgesetzt, um sicherzustellen, dass sie hohen Temperaturen sicher standhalten. 5 x 20 mm. Sätze von Sicherungshaltern. Geeignet für Leiterplattenmontage. Deckel separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Leiterplattenmontage
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Strom:
10A
Betriebsspannung:
250V ac
Zustandsanzeige:
Nein
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: 1769047, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Schurter, 00318201, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 1,03*
1 Tag
1442
3
€ 5,95*
ab € 0,4938*
€ 1,0546*
1 Tag
26968
10
€ 14,99*
ab € 0,534*
€ 1,173*
1
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 1,41*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,72*
€ 1,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
S506-500-R
ab € 0,194*
Zubehör
Littelfuse
0213.500MXP
ab € 0,121*
Zubehör
Schurter
0853.0551
ab € 0,24*
Zubehör
Schurter
0853.0571
ab € 0,31*
Zubehör
Schurter
0853.1201
ab € 0,654*
Zubehör
Schurter
0853.1202
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.