Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP HTC210M SICHERUNGSHALTER 5X20MM PLATINE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-926851
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     HTC210M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 6,3a
sicherungshalter
multicomp sicherungshalter
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: 5mm
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung V AC: -
  • Sicherungshalter: Clip für Feinsicherungen
  • Sicherungsstrom: 6.3 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • Halteranschlüsse: Stift
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, MULTICOMP, HTC210M, 926851, 926-851
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 37,13*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,18565* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 64,42*
    € 76,66
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 63,19*
    € 75,20
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 55,98*
    € 66,62
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 49,69*
    € 59,13
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 48,28*
    € 57,45
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 44,08*
    € 52,46
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 37,13*
    € 44,18
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bussmann by Eaton
    HTC-210M
    ab € 1,78*
    Ähnlich
    Littelfuse
    01250003H
    ab € 1,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.