Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter SPT 5X20 Feinsicherung T / 5A 5 x 20mm 150 V dc, 250V ac Keramik


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7897801
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0001.2511
EAN/GTIN:
     5059039776160
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 5A
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Charakteristik = T
Betriebsspannung = 150 V dc, 250V ac
Gehäusematerial = Keramik
Serie = SPT 5X20

Schurter Serie SPT, 5 x 20 mm. Die Sicherungen der Serie SPT von Schurter sind zuverlässige Primärschutzeinrichtungen für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen einschließlich Netzteilen und Schaltnetzteilen (SMPS). IEC-Standardsicherung Hohes Ausschaltvermögen. Keramik Vergoldete Kupferlegierungsanschlussklemmen SMD-Montage oder Durchgangsbohrung
Weitere Informationen:
Strom:
5A
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Charakteristik:
T
Betriebsspannung:
150 V dc, 250V ac
Gehäusematerial:
Keramik
Serie:
SPT 5X20
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung träge, feinsicherung, feinsicherung schurter, 7897801, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Schurter, 00012511, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5355
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,344*
€ 1,073*
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,55*
€ 4,64*
1 Tag
686
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,26*
€ 6,89*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 3,86*
€ 7,64*
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 4,89*
€ 8,43*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,64*
€ 9,0916
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 6,73*
€ 8,0087
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,23*
€ 6,2237
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,386* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
HTC210M
ab € 37,22*
Zubehör
Multicomp
CFH04
ab € 1,56*
Zubehör
Multicomp
CFH05
ab € 1,27*
Zubehör
Multicomp
CFH12
ab € 2,23*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,01*
Zubehör
Schurter
3101.0025
ab € 1,07*
Zubehör
Schurter
0031.1753
ab € 2,30*
Zubehör
Schurter
0031.8201
ab € 0,27*
Zubehör
Schurter
0031.8221
ab € 8,84*
Zubehör
Schurter
3101.0045
ab € 0,97*
Zubehör
Schurter
3101.0050
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.