Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 5 x 20 mm, 5 A, T, 150 V (DC), 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermöge


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Feinsicherung 5 x 20 mm, 5 A, T, 150 V (DC), 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermöge
Feinsicherung 5 x 20 mm, 5 A, T, 150 V (DC), 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermöge
Artikel-Nr.:
     4502-43G320
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0001.2511
EAN/GTIN:
     4099889088137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 0001.2511, SCHURTER Die 0001.2511 ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden träge Sicherungen am häufigsten zum Schutz von Motorstromkreisen verwendet. Features * Material Rohrkeramik * Material Endkappen Kupferlegierung vernickelt * Hohe Schaltleistung * Patronenmodell Anwendungen * Primärschutz in Geräten * Adapter für die Stromversorgung * SMPS (Schaltnetzteil) für TVs und DVDs
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
1.5 kA
Bauform:
5 x 20 mm
Durchmesser:
5.2 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Länge:
20 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennspannung (DC):
150 V
Nennstrom:
5 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung schurter, feinsicherung, feinsicherung 10 stk, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Keramikrohrsicherung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5355
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,344*
€ 1,073*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,55*
€ 4,64*
2 Tage
686
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,26*
€ 6,89*
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 3,86*
€ 7,64*
Lager 4502
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,89*
€ 8,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,43*
€ 10,0317
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,20*
€ 7,378
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,19*
€ 6,1761
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,489* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
HTC210M
ab € 37,22*
Zubehör
Multicomp
CFH04
ab € 1,56*
Zubehör
Multicomp
CFH05
ab € 1,27*
Zubehör
Multicomp
CFH12
ab € 2,23*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,01*
Zubehör
Schurter
3101.0050
ab € 0,95*
Zubehör
Schurter
3101.0025
ab € 1,07*
Zubehör
Schurter
0031.1753
ab € 2,30*
Zubehör
Schurter
0031.8201
ab € 0,27*
Zubehör
Schurter
0031.8221
ab € 8,84*
Zubehör
Schurter
3101.0045
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.