| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-384083 Herst.-Nr.: 3101.0045 EAN/GTIN: 5059039801527 |
| |
|
| | |
| Sicherungshalter Typ = Leiterplattenmontage Sicherungsgröße = 5 x 20mm Strom = 10A Betriebsspannung = 250V ac Zustandsanzeige = Nein Kontaktmaterial = Kupferlegierung, verzinnt
VDE, SEMKO und SEV (10 A), UL und CSA (16 A). Feinsicherungshalter, Serie FPG. Die Sicherungshalter von Schurter erfüllen die Anforderungen der IEC und werden Glühdrahttests ausgesetzt, um die Qualität der Materialien und den nötigen Schutz zu gewährleisten. Geeignet für den Einsatz in Industrie-, Haushalts- und medizintechnischen Anwendungen. Für Sicherungen 5 x 20 mm Horizontale (FPG5) oder vertikale (FPG4) Montage Von hinten abgedichtet Korrosionsbeständige Kontakte Weitere Informationen: | | Sicherungshalter Typ: | Leiterplattenmontage | Sicherungsgröße: | 5 x 20mm | Strom: | 10A | Betriebsspannung: | 250V ac | Zustandsanzeige: | Nein | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung, verzinnt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 384083, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Schurter, 31010045, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,38* | € 2,63* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,97* | € 2,67* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 2,85* | € 5,45* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,12* | € 5,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|