Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester-Kennzeichnungsband für BMP™21, Polyester, 19.05mm x 6.4m, Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15518544
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-750-423
EAN/GTIN:
     662820899686
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Polyester-Kennzeichnungsband für BMP™21, Typ=M21-750-423, Bandbreite=19.05 mm, Bandlänge=6.4 m, Adhesive=Ja, Bandfarbe=Weiss, Bandmaterial=Polyester, Etikettenart=Aggressiver Klebstoff, Geeignet für=BMP21-LAB BMP21-PLUS M210 M210-LAB M211 IDPAL LABPAL, Textfarbe=Schwarz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BE
Höhe:
135 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
81 g
Breite:
46 mm
MERCATEO_WA_NR:
3919908099
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 27,48*
€ 38,44*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 30,01*
€ 40,86*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,71*
€ 42,76*
€ 5,90*
ab € 32,07*
€ 44,63*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 31,89*
€ 45,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 31,89* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
M21-375-499
ab € 23,01*
Ähnlich
Brady
M21500499
ab € 22,13*
Ähnlich
Brady
M21-750-499
ab € 26,85*
Ähnlich
Brady
M21750427
ab € 29,54*
Ähnlich
Brady
M211000427
ab € 36,26*
Ähnlich
Brady
M21-1250-427
ab € 39,50*
Ähnlich
Brady
M21-1500-427
ab € 37,28*
Ähnlich
Brady
M21-375-423
ab € 22,49*
Ähnlich
Brady
M21-375-461
ab € 25,74*
Ähnlich
Brady
M21-500-423
ab € 23,55*
Ähnlich
Brady
M21-500-461
ab € 26,46*
Ähnlich
Brady
M21-750-461
ab € 42,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.