Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady M21-500-423 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32879156
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-500-423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
12.7 mm
Höhe
6400 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Aufkleberfarbe
Schwarz auf weiss
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Kompatibilität
<ul><li>BMP21-PLUS, BMP21, ID PAL, LABPAL, BMP21-LAB</li></ul>
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 23,45* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
M21-375-499
ab € 22,91*
Ähnlich
Brady
M21-750-499
ab € 26,94*
Ähnlich
Brady
M21-750-423
ab € 27,37*
Ähnlich
Brady
M21750427
ab € 29,37*
Ähnlich
Brady
M21-1250-427
ab € 39,37*
Ähnlich
Brady
M211500427
ab € 37,26*
Ähnlich
Brady
M21-1000-427
ab € 36,05*
Ähnlich
Brady
M21-375-423
ab € 22,41*
Ähnlich
Brady
M21-375-461
ab € 25,67*
Ähnlich
Brady
M21-500-461
ab € 26,18*
Ähnlich
Brady
M21-500-499
ab € 22,11*
Ähnlich
Brady
M21-750-461
ab € 42,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.