Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady M21-375-423 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brady M21-375-423 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady M21-375-423 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady M21-375-423 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     139N-1771581
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-375-423
EAN/GTIN:
     662820899662
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Polyester
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Glanz
Zertifizierung
RoHS
Kompatible Produkte
BMP 21 PLUS, LABPAL
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
6401 mm
Etikettenhöhe
9.525 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139N
nicht lagernd
pro Stück
€ 25,00*
ab € 24,28*
€ 33,38*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 23,74*
€ 35,18*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 28,39*
€ 38,76*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 28,38*
€ 38,76*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 28,47*
€ 39,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 139N
Versand: Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
M21-750-423
ab € 30,02*
Ähnlich
Brady
M21750427
ab € 30,35*
Ähnlich
Brady
M211000427
ab € 35,54*
Ähnlich
Brady
M21-1250-427
ab € 36,34*
Ähnlich
Brady
110930
ab € 39,38*
Ähnlich
Brady
M21-375-461
ab € 25,80*
Ähnlich
Brady
M21-500-423
ab € 25,22*
Ähnlich
Brady
M21-500-461
ab € 25,44*
Ähnlich
Brady
M21-750-461
ab € 42,90*
Ähnlich
Brady
M21-375-499
ab € 21,50*
Ähnlich
Brady
M21-750-499
ab € 28,34*
Ähnlich
Brady
M21-500-499
ab € 24,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.