Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady 110928 Schwarz, Durchscheinend, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady 110928 Schwarz, Durchscheinend, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady 110928 Schwarz, Durchscheinend, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29806788
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M211000427
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten
Thermoetiketten
Thermotransfer-Etiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Durchscheinend, Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Vinyl
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Oberflächentyp
Matte
Form
Rechteck
Wasserfest
Ja
Abriebfest
Ja
Ölbeständig
Ja
Kompatible Produkte
BMP21, BMP21-PLUS, BMP21-LAB
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
25.4 mm
Etikettenhöhe
4270 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 38,44* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
M21-375-499
ab € 23,09*
Ähnlich
Brady
M21500499
ab € 22,11*
Ähnlich
Brady
M21-750-499
ab € 26,94*
Ähnlich
Brady
M21-750-423
ab € 27,52*
Ähnlich
Brady
M21750427
ab € 29,36*
Ähnlich
Brady
M21-1250-427
ab € 39,46*
Ähnlich
Brady
M21-1500-427
ab € 37,20*
Ähnlich
Brady
M21-375-423
ab € 22,43*
Ähnlich
Brady
M21-375-461
ab € 25,81*
Ähnlich
Brady
M21-500-423
ab € 23,50*
Ähnlich
Brady
M21-500-461
ab € 26,32*
Ähnlich
Brady
M21-750-461
ab € 42,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.