Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady 110898 Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady 110898 Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady 110898 Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35444247
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-750-423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Acryl, Polyester
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Glanz
Form
Quadratisch
Zertifizierung
RoHS
Kompatible Produkte
BMP21-PLUS, BMP21, ID PAL, LABPAL, BMP21-LAB
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
19.05 mm
Etikettenhöhe
6400 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 27,48* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
M21-375-499
ab € 23,01*
Ähnlich
Brady
M21500499
ab € 22,13*
Ähnlich
Brady
M21-750-499
ab € 26,85*
Ähnlich
Brady
M21750427
ab € 29,54*
Ähnlich
Brady
M211000427
ab € 36,26*
Ähnlich
Brady
M21-1250-427
ab € 39,50*
Ähnlich
Brady
M21-1500-427
ab € 37,28*
Ähnlich
Brady
M21-375-423
ab € 22,49*
Ähnlich
Brady
M21-375-461
ab € 25,74*
Ähnlich
Brady
M21-500-423
ab € 23,55*
Ähnlich
Brady
M21-500-461
ab € 26,46*
Ähnlich
Brady
M21-750-461
ab € 42,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.