Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B-423 Polyester Beschriftungsband Schwarz für M210, M210-LAB, M211, BMP21 LAB, BMP21-PLUS auf Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brady 110898 Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady 110898 Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     108EL-2325665
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-750-423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Bandbreite = 19,05 mm
Funktioniert mit den Druckermodellen = M210, M210-LAB, M211, BMP21 LAB, BMP21-PLUS
Hintergrundfarbe = Weiß
Serie = B-423 Polyester
Druckfarbe = Schwarz
Bandlänge = 6,4 m
Etikettenmenge = 1
Weitere Informationen:
Bandbreite:
19,05 mm
Funktioniert mit den Druckermodellen:
M210, M210-LAB, M211, BMP21 LAB, BMP21-PLUS
Hintergrundfarbe:
Weiß
Serie:
B-423 Polyester
Druckfarbe:
Schwarz
Bandlänge:
6,4 m
Etikettenmenge:
1
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Fotoetikett, Hochglanzetikett, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, beschriftungsband 19mmx7m schwarz auf weiß, etikettendrucker etiketten, beschriftungsband brady, 2325665, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Brady, M21750423, Computing & Peripherals, Labelling, Label Printer Tapes
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,48*
€ 38,44*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 30,01*
€ 40,86*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,71*
€ 42,76*
€ 5,90*
ab € 32,07*
€ 44,63*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 31,89*
€ 45,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 27,48* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
M21-375-499
ab € 23,01*
Ähnlich
Brady
M21500499
ab € 22,13*
Ähnlich
Brady
M21-750-499
ab € 26,85*
Ähnlich
Brady
M21750427
ab € 29,54*
Ähnlich
Brady
M211000427
ab € 36,26*
Ähnlich
Brady
M21-1250-427
ab € 39,50*
Ähnlich
Brady
M21-1500-427
ab € 37,28*
Ähnlich
Brady
M21-375-423
ab € 22,49*
Ähnlich
Brady
M21-375-461
ab € 25,74*
Ähnlich
Brady
M21-500-423
ab € 23,55*
Ähnlich
Brady
M21-500-461
ab € 26,46*
Ähnlich
Brady
M21-750-461
ab € 42,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.