Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady 110893 Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady 110893 Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady 110893 Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32747644
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-375-499
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Nylon
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Rechteck
Kompatible Produkte
BMP21-PLUS, BMP21, ID PAL, LABPAL, BMP21-LAB
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
9.53 mm
Etikettenhöhe
4880 mm
Bogenlänge
4880 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 23,01* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
M21500499
ab € 22,13*
Ähnlich
Brady
M21-750-499
ab € 26,85*
Ähnlich
Brady
M21-750-423
ab € 27,48*
Ähnlich
Brady
M21750427
ab € 29,54*
Ähnlich
Brady
M211000427
ab € 36,26*
Ähnlich
Brady
M21-1250-427
ab € 39,50*
Ähnlich
Brady
M21-1500-427
ab € 37,28*
Ähnlich
Brady
M21-375-423
ab € 22,49*
Ähnlich
Brady
M21-375-461
ab € 25,74*
Ähnlich
Brady
M21-500-423
ab € 23,55*
Ähnlich
Brady
M21-500-461
ab € 26,46*
Ähnlich
Brady
M21-750-461
ab € 42,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.