Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady 110895 Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady 110895 Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady 110895 Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady 110895 Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29740836
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-750-499
EAN/GTIN:
     5054242212627
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Acryl, Nylon
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Rechteck
Kompatible Produkte
BMP21-PLUS, BMP21, ID PAL, LABPAL, BMP21-LAB
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
19.05 mm
Etikettenhöhe
4880 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 29,55* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
M21-375-499
ab € 23,11*
Ähnlich
Brady
M21-750-423
ab € 27,48*
Ähnlich
Brady
M21750427
ab € 29,29*
Ähnlich
Brady
M21-1250-427
ab € 39,30*
Ähnlich
Brady
110930
ab € 37,41*
Ähnlich
Brady
M21-1000-427
ab € 36,09*
Ähnlich
Brady
M21-375-423
ab € 22,52*
Ähnlich
Brady
M21-375-461
ab € 25,80*
Ähnlich
Brady
M21-500-423
ab € 23,53*
Ähnlich
Brady
M21-500-461
ab € 26,18*
Ähnlich
Brady
M21-500-499
ab € 22,23*
Ähnlich
Brady
M21-750-461
ab € 42,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.