Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady M21-750-461 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady M21-750-461 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady M21-750-461 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady M21-750-461 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65269901
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-750-461
EAN/GTIN:
     662820900030
Suchbegriffe:
Klebefolie
Selbstklebefolie
Etikettendrucker-Etiketten
Labelwriter-Etikett
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Polyester
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Zweck
Universal
Form
Rechteck
Druckmedien - Stärke
48 µm
Hitzebeständig
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Betriebstemperatur
-196 - 110 °C
Zertifizierung
RoHS REACH
Kompatible Produkte
BMP21-PLUS, BMP21-LAB, BMP21, IDPAL, LABPAL
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
19.05 mm
Bogenlänge
6400 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 42,63* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
M21-750-423
ab € 29,74*
Ähnlich
Brady
M21-1250-427
ab € 37,71*
Ähnlich
Brady
110928
ab € 37,29*
Ähnlich
Brady
110930
ab € 39,50*
Ähnlich
Brady
M21-375-423
ab € 23,83*
Ähnlich
Brady
M21-375-461
ab € 25,88*
Ähnlich
Brady
M21-500-423
ab € 25,42*
Ähnlich
Brady
M21-500-461
ab € 26,36*
Ähnlich
Brady
M21-375-499
ab € 21,50*
Ähnlich
Brady
M21-750-499
ab € 28,07*
Ähnlich
Brady
M21-750-427
ab € 31,10*
Ähnlich
Brady
M21-500-499
ab € 22,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.