Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady 110894 Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady 110894 Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady 110894 Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30050975
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21500499
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Acryl, Nylon
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Quadratisch
Kompatible Produkte
BMP21-PLUS, BMP21, ID PAL, LABPAL, BMP21-LAB
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
12.7 mm
Etikettenhöhe
4880 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,11* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
M21-375-499
ab € 23,09*
Ähnlich
Brady
M21-750-499
ab € 26,94*
Ähnlich
Brady
M21-750-423
ab € 27,52*
Ähnlich
Brady
M21750427
ab € 29,36*
Ähnlich
Brady
M211000427
ab € 36,26*
Ähnlich
Brady
M21-1250-427
ab € 39,46*
Ähnlich
Brady
M21-1500-427
ab € 37,20*
Ähnlich
Brady
M21-375-423
ab € 22,43*
Ähnlich
Brady
M21-375-461
ab € 25,81*
Ähnlich
Brady
M21-500-423
ab € 23,50*
Ähnlich
Brady
M21-500-461
ab € 26,32*
Ähnlich
Brady
M21-750-461
ab € 42,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.