Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® A4, transparent


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® A4, transparent
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® A4, transparent
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® A4, transparent
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® A4, transparent
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® A4, transparent
Artikel-Nr.:
     1138-829619
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     829619
EAN/GTIN:
     4005546806969
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
selbstklebetaschen a4
Selbstklebende Klarsichttaschen für Aushänge oder lose Unterlagen in Ordnern, Mappen etc. • Selbstklebe-Taschen zur Aufbewahrung loser Unterlagen • Ideal für Ordner, Hefter, Ringbücher, Aushänge etc. • Öffnung an Schmalseite • Innenmaß: DIN A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8296
Außenmaße (B x H):
216 mm x 302 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Serie:
POCKETFIX®
Material:
Kunststoff
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: selbstklebende taschen, klarsicht-selbstklebetasche, selbstklebetasche, selbstklebe-tasche, selbstklebehülle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,87*
ab € 0,4716*
€ 0,652*
Lager 1138
43400
50
€ 4,90*
ab € 0,4726*
€ 0,687*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,49*
ab € 0,4968*
€ 0,6968*
2 Tage
43400
50
€ 4,95*
ab € 0,4574*
€ 1,3104*
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,687*
€ 0,81753
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,667*
€ 0,79373
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,617*
€ 0,73423
pro Box
ab 950 Boxen
€ 0,6022*
€ 0,71662
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,5722*
€ 0,68092
pro Box
ab 1900 Boxen
€ 0,5626*
€ 0,66949
pro Box
ab 100000 Boxen
€ 0,4726*
€ 0,56239
pro Box
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 34,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 4,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809519
€ 1,58334*
Ähnlich
Durable
809619
€ 0,8484*
Ähnlich
Durable
809419
€ 6,49*
Ähnlich
Durable
808019
€ 4,11*
Ähnlich
Durable
809219
€ 0,476*
Ähnlich
Durable
807319
€ 2,96*
Ähnlich
Durable
807719
€ 4,29*
Ähnlich
Durable
807419
€ 4,138*
Ähnlich
Durable
807619
€ 0,6092*
Ähnlich
Durable
807519
€ 0,552*
Ähnlich
Durable
807219
€ 2,62*
Ähnlich
Durable
807919
€ 0,392*
Ähnlich
Durable
809319
€ 3,56*
Ähnlich
Durable
831919
€ 11,48*
Ähnlich
Durable
801919
€ 4,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.