Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® A4, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® A4, transparent
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® A4, transparent
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® A4, transparent
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® A4, transparent
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® A4, transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DURA829619
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     829619
EAN/GTIN:
     4005546806969
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
durable selbstklebende taschen din ...
Selbstklebende Klarsichttaschen für Aushänge oder lose Unterlagen in Ordnern, Mappen etc. • Selbstklebe-Taschen zur Aufbewahrung loser Unterlagen • Ideal für Ordner, Hefter, Ringbücher, Aushänge etc. • Öffnung an Schmalseite • Innenmaß: DIN A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8296
Außenmaße (B x H):
216 mm x 302 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Serie:
POCKETFIX®
Material:
Kunststoff
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: selbstklebe taschen, selbstklebe-taschen a4, klarsicht-selbstklebetasche, selbstklebetasche, selbstklebe-tasche, selbstklebehülle
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 25,18*
€ 34,56*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 26,05*
€ 35,50*
2 Tage
548
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 25,17*
€ 62,52*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809519
ab € 2,80*
Ähnlich
Durable
809619
ab € 12,34*
Ähnlich
Durable
829519
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.