Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 75 x 20 mm, transparent


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 75 x 20 mm, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 75 x 20 mm, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 75 x 20 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     1138-807219
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     807219
EAN/GTIN:
     4005546889221
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Selbstklebende Klarsichttaschen für Aushänge oder lose Unterlagen in Ordnern, Mappen etc. • Selbstklebe-Taschen zur Kennzeichnung von Ordnern, Mappen und Heftern • Mit EDV-beschriftbaren blanko Einsteckschildern, Einfache Beschriftung mit kostenloser DURAPRINT® Software mit Datenbankfunktion unter www.duraprint.de • Öffnung an der Schmalseite • Innenmaß: 75 x 18 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8072
Außenmaße (B x H):
81 mm x 22 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Serie:
POCKETFIX®
Material:
Kunststoff
Innenmaße (B x H):
75 mm x 18 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Visitenkartenklebetasche, beschriftungsfenster durable, beschriftungsfenster, klarsicht-selbstklebetasche, selbstklebetasche, selbstklebe-tasche, selbstklebehülle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,64*
€ 2,62*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,65*
€ 2,64*
5 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 4,50*
ab € 1,93*
€ 2,743*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,71*
€ 2,77*
Lager 1138
1000
1
pro Beutel
€ 4,90*
ab € 1,75*
€ 2,93*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,93*
€ 3,49
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,57*
€ 3,06
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,45*
€ 2,92
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,36*
€ 2,81
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,29*
€ 2,73
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 2,23*
€ 2,65
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 2,17*
€ 2,58
pro Beutel
ab 10000 Beutel
€ 1,75*
€ 2,08
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 4,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809519
€ 1,58334*
Ähnlich
Durable
809619
€ 0,8484*
Ähnlich
Durable
809419
€ 6,49*
Ähnlich
Durable
808019
€ 4,11*
Ähnlich
Durable
809219
€ 0,4716*
Ähnlich
Durable
807319
€ 3,00*
Ähnlich
Durable
807719
€ 4,28*
Ähnlich
Durable
807419
€ 4,168*
Ähnlich
Durable
807619
€ 0,6092*
Ähnlich
Durable
807519
€ 0,552*
Ähnlich
Durable
807919
€ 0,367*
Ähnlich
Durable
809319
€ 3,57*
Ähnlich
Durable
831919
€ 11,48*
Ähnlich
Durable
801919
€ 4,43*
Ähnlich
Durable
802119
€ 3,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.