Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® 32 x 74 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® 32 x 74 mm, transparent
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® 32 x 74 mm, transparent
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® 32 x 74 mm, transparent
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® 32 x 74 mm, transparent
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® 32 x 74 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     1138-802119
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     802119
EAN/GTIN:
     4005546806815
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
Visitenkartenklebetasche
Selbstklebende Klarsichttaschen für Aushänge oder lose Unterlagen in Ordnern, Mappen etc. • Selbstklebe-Taschen zur Kennzeichnung von Ordnern, Mappen und Heftern • Öffnung an der Schmalseite • Mit EDV-beschriftbaren blanko Einsteckschildern, Einfache Beschriftung mit kostenloser DURAPRINT® Software mit Datenbankfunktion unter www.duraprint.de • Innenmaß: 74 x 32 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8021
Außenmaße (B x H):
76 mm x 35 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Serie:
POCKETFIX®
Material:
Kunststoff
Innenmaße (B x H):
74 mm x 32 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: selbstklebende taschen, klarsicht-selbstklebetasche, selbstklebetasche, selbstklebe-tasche, selbstklebehülle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 2,02*
€ 3,36*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,02*
€ 3,40*
Lager 1138
690
€ 4,90*
ab € 2,04*
€ 3,56*
€ 5,50*
ab € 2,32*
€ 4,72*
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 220 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 440 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 4,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809519
€ 1,58334*
Ähnlich
Durable
809619
€ 0,8484*
Ähnlich
Durable
809419
€ 6,49*
Ähnlich
Durable
808019
€ 4,12*
Ähnlich
Durable
809219
€ 0,4716*
Ähnlich
Durable
807319
€ 2,97*
Ähnlich
Durable
807719
€ 4,31*
Ähnlich
Durable
807419
€ 4,168*
Ähnlich
Durable
807619
€ 0,6092*
Ähnlich
Durable
807519
€ 0,552*
Ähnlich
Durable
807219
€ 2,63*
Ähnlich
Durable
807919
€ 0,392*
Ähnlich
Durable
809319
€ 3,61*
Ähnlich
Durable
831919
€ 11,48*
Ähnlich
Durable
801919
€ 4,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.