Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B-427 Self-laminating Vinyl Beschriftungsband Schwarz für M210, M210-LAB, M211, BMP21 LAB, BMP21-PLUS auf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Brady B-427 Self-laminating Vinyl Beschriftungsband Schwarz für M210, M210-LAB, M211, BMP21 LAB, BMP21-PLUS auf
Brady B-427 Self-laminating Vinyl Beschriftungsband Schwarz für M210, M210-LAB, M211, BMP21 LAB, BMP21-PLUS auf
Artikel-Nr.:
     108EL-6949134
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-1000-427
EAN/GTIN:
     5059039038053
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Bandbreite = 25,4 mm
Funktioniert mit den Druckermodellen = M210, M210-LAB, M211, BMP21 LAB, BMP21-PLUS
Hintergrundfarbe = Weiß/Transparent
Serie = B-427 Self-laminating Vinyl
Druckfarbe = Schwarz
Bandlänge = 4,27 m
Etikettenmenge = 1

Kabeletikett von BradyDas Brady Kabeletikett ist ein schwarz-weißes Band aus selbstlaminierendem Vinyl mit Acrylklebstoff. Er hat eine Umwickelgröße von 9,52 und eine Dicke von 0,102 mm. Diese Etikettenmarkierung ist für die Gebäude-, Datenkommunikations-, Elektro- und Fertigungsindustrie geeignet. Das Etikett wird mit den Etikettendruckern BMP21 verwendet.Eigenschaften und VorteileAusgezeichnete Abrieb- und Wischfestigkeit Ausgezeichnete Wasser- und Ölbeständigkeit Mattierte Oberfläche Die Rollenlänge beträgt 4,26 m Die Rollenbreite beträgt 25,4 mm SelbstverlöschendAnwendungenKommunikationskabel Plattenerkennung Sprach-/Datenidentifikation Markierung von Drähten und KabelnZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Bandbreite:
25,4 mm
Funktioniert mit den Druckermodellen:
M210, M210-LAB, M211, BMP21 LAB, BMP21-PLUS
Hintergrundfarbe:
Weiß/Transparent
Serie:
B-427 Self-laminating Vinyl
Druckfarbe:
Schwarz
Bandlänge:
4,27 m
Etikettenmenge:
1
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,37*
€ 51,58*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 39,15*
€ 52,44*
2 Tage
45
Frei Haus
ab € 36,07*
€ 54,54*
€ 4,95*
ab € 44,49*
€ 59,52*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,73*
€ 67,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 47,73* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
M21-375-499
ab € 22,99*
Ähnlich
Brady
M21-750-499
ab € 26,82*
Ähnlich
Brady
M21-750-423
ab € 27,51*
Ähnlich
Brady
M21-1250-427
ab € 39,38*
Ähnlich
Brady
110930
ab € 37,15*
Ähnlich
Brady
M21-375-423
ab € 22,50*
Ähnlich
Brady
M21-375-461
ab € 25,71*
Ähnlich
Brady
M21-500-423
ab € 23,53*
Ähnlich
Brady
M21-500-461
ab € 26,17*
Ähnlich
Brady
M21-750-461
ab € 42,74*
Ähnlich
Brady
M21-750-427
ab € 29,53*
Ähnlich
Brady
M21-500-499
ab € 22,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.