Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B-427 Vinyl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7144569
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     110928
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Etiketten für die tragbaren Thermotransferdrucker TLS 2200 & TLS PC Link. In Verwendung mit dem dazugehörigen Farbband entspricht dieses Material den UL-Anforderungen.
Brady B-427 - Vinyl - matt - halbdurchsichtig, Schwarz auf Weiß - Rolle (2,54 cm x 4,27 m) 1 Rolle(n) Etiketten - für Brady BMP21
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Transparent
Media
Mediengrößen
Rolle (2,54 cm x 4,27 m)
Medientyp
Etiketten
Produktmaterial
Vinyl
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Medienfarbe
Halbdurchsichtig, Schwarz auf Weiß
Merkmale
Feuchtigkeitsbeständig, wasserbeständig, abriebbeständig, selbstverlöschend, wischfest, selbstlaminierend
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Ausführung der Oberfläche
Matt
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brady BMP21
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 38,59* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
M21-375-499
ab € 23,12*
Ähnlich
Brady
M21-750-499
ab € 26,97*
Ähnlich
Brady
M21-750-423
ab € 27,42*
Ähnlich
Brady
M21-1250-427
ab € 39,24*
Ähnlich
Brady
M211500427
ab € 37,23*
Ähnlich
Brady
M21-375-423
ab € 22,52*
Ähnlich
Brady
M21-375-461
ab € 25,68*
Ähnlich
Brady
M21-500-423
ab € 23,53*
Ähnlich
Brady
M21-500-461
ab € 26,41*
Ähnlich
Brady
M21-500-499
ab € 22,12*
Ähnlich
Brady
M21-750-427
ab € 29,33*
Ähnlich
Brady
M21-750-461
ab € 42,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.