Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Etiketten für BE2100, 25,40 x 4,26 m, schw/weiß, selbstlam. Vinyl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brady Etiketten für BE2100, 25,40 x 4,26 m, schw/weiß, selbstlam. Vinyl
Brady Etiketten für BE2100, 25,40 x 4,26 m, schw/weiß, selbstlam. Vinyl
Brady Etiketten für BE2100, 25,40 x 4,26 m, schw/weiß, selbstlam. Vinyl
Brady Etiketten für BE2100, 25,40 x 4,26 m, schw/weiß, selbstlam. Vinyl
Brady Etiketten für BE2100, 25,40 x 4,26 m, schw/weiß, selbstlam. Vinyl
Artikel-Nr.:
     158-BE2914
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     110928
EAN/GTIN:
     0662820899983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Brady Etiketten für Etikettendrucker BMP 21, zur Kabelmarkierung und Kennzeichnung
BRADY® Etiketten für Drucker BMP™21

Praktische Label Cartridges für einfaches Einsetzen in den Drucker.

  • geeignet für die Kennzeichnung im Innen- und Außenbereich
  • zur Kabelmarkierung und Kennzeichnung im Laborbereich.
  • Farben: schwarz auf weiß
  • Ausführungen: endlos

Weitere Informationen:
Breite [mm]:
25,4
Druckbreite [mm]:
9,5
Länge [m]:
4,30
Stärke [mm]:
0,10
Produktart:
Etiketten
Produktkategorie:
Beschriftungsgeräte
Farbe Grund:
weiß
Farbe Text:
schwarz
Kompatible Drucker:
BMP21 | BMP21-PLUS
Oberfläche:
matt
Rollentyp:
endlosband
Material:
selbstlaminierendes Vinyl
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,57*
€ 51,15*
11 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 39,26*
€ 51,94*
2 Tage
45
Frei Haus
ab € 36,09*
€ 53,89*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 44,64*
€ 58,73*
€ 4,95*
ab € 44,40*
€ 58,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 44,64* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
M21-375-499
ab € 23,11*
Ähnlich
Brady
M21-750-499
ab € 26,86*
Ähnlich
Brady
M21-750-423
ab € 27,48*
Ähnlich
Brady
M21750427
ab € 29,29*
Ähnlich
Brady
M21-1250-427
ab € 39,30*
Ähnlich
Brady
110930
ab € 37,41*
Ähnlich
Brady
M21-375-423
ab € 22,52*
Ähnlich
Brady
M21-375-461
ab € 25,80*
Ähnlich
Brady
M21-500-423
ab € 23,53*
Ähnlich
Brady
M21-500-461
ab € 26,18*
Ähnlich
Brady
M21-500-499
ab € 22,23*
Ähnlich
Brady
M21-750-461
ab € 42,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.