Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B-499 Nylon Cloth Beschriftungsband Schwarz für M210, M210-LAB, M211, BMP21 LAB, BMP21-PLUS auf Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Brady B-499 Nylon Cloth Beschriftungsband Schwarz für M210, M210-LAB, M211, BMP21 LAB, BMP21-PLUS auf Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-6949106
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-500-499
EAN/GTIN:
     5059039038138
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Bandbreite = 12,7 mm
Funktioniert mit den Druckermodellen = M210, M210-LAB, M211, BMP21 LAB, BMP21-PLUS
Hintergrundfarbe = Weiß
Serie = B-499 Nylon Cloth
Druckfarbe = Schwarz
Bandlänge = 4,88 m
Etikettenmenge = 1

Kabeletikett von BradyDas Brady Kabeletikett ist ein schwarz-weißes Band aus schützender Polyamidbeschichtung mit permanentem Acrylklebstoff, das an der Oberfläche haftet. Dieses flache Band haftet auf glatten, rauen oder pulverbeschichteten Oberflächen sowie auf unregelmäßigen Oberflächen oder Oberflächen mit geringer Oberflächenenergie. Das Etikett wird mit den Etikettendruckern BMP21, ID PAL und LABPAL verwendet.Eigenschaften und VorteileAbriebfest Haftet auf Oberflächen, selbst in Autoklaven, Tiefkühlräumen und Flüssigstickstoffumgebungen Chemikalienbeständig Feuchtigkeitsbeständig Mattes Finish Die Rollenlänge beträgt 4,8 m Rollenbreite: 12,7 mm UV-beständig WitterungsbeständigAnwendungenKabel- und Drahtbeschriftung Gerätetafeln Blenden Allzweck-Markierung in LaborenZertifizierungenCSA-zertifiziert UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Bandbreite:
12,7 mm
Funktioniert mit den Druckermodellen:
M210, M210-LAB, M211, BMP21 LAB, BMP21-PLUS
Hintergrundfarbe:
Weiß
Serie:
B-499 Nylon Cloth
Druckfarbe:
Schwarz
Bandlänge:
4,88 m
Etikettenmenge:
1
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Nylonband, Prägeband, Schriftprägeband, beschriftungsband schwarz auf weiß, etikettendrucker etiketten, brady kabeletiketten, 6949106, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Brady, M21500499, Computing & Peripherals, Labelling, Label Printer Tapes
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
117
Frei Haus
ab € 22,13*
€ 33,82*
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 25,24*
€ 34,23*
€ 18,90*
ab € 25,65*
€ 34,62*
€ 4,95*
ab € 25,65*
€ 34,73*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,45*
€ 39,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 28,45* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
M21-375-499
ab € 23,01*
Ähnlich
Brady
M21-750-499
ab € 26,85*
Ähnlich
Brady
M21-750-423
ab € 27,48*
Ähnlich
Brady
M21-1250-427
ab € 39,50*
Ähnlich
Brady
110928
ab € 36,26*
Ähnlich
Brady
110930
ab € 37,28*
Ähnlich
Brady
M21-375-423
ab € 22,49*
Ähnlich
Brady
M21-375-461
ab € 25,74*
Ähnlich
Brady
M21-500-423
ab € 23,55*
Ähnlich
Brady
M21-500-461
ab € 26,46*
Ähnlich
Brady
M21-750-461
ab € 42,69*
Ähnlich
Brady
M21-750-427
ab € 29,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.